MAD MAX(マッドマックス)
Φ130汎用ビキニカウル ボルト付/8mmボルト付き
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ブルー
レッド
シルバー
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18464355
品番
M8-YJ55-7606W
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
サイズ(mm)
(取り付け横幅)約185、(本体)高さ:約300/横:約270/奥行き:約230
適合車種
ホンダ:モンキー、ゴリラ、エイプ50/100、ドリーム50、CD50/90/125T、CB50/DAX(ライトの大きいタイプ)、ST50(ライトの大きいタイプ)、ベンリー50/90/125、CB125(丸ライト)、ヤマハ:RZ50(丸ライト)、YB-1/50、YD50、TW225/200E、スズキ:GS50、カワサキ:AR50/80
色
ホワイト
注意
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行って下さい。
※汎用品の為、車種によってウインカーの位置の変更や加工が必要になる場合がございますので、サイズにてご判断よろしくお願いします。