スパーカブ110のドレスアップに風防を購入。
取り付けも簡単で見た目も恰好が良いです。
胸当たりの風が当たらないのが気に入ってます。
スーパーカブにつけています
バイクを倒してバイザーを派手に傷つけてしまったので二回目の購入。これをつけないバイクにはもう乗れません。風が直接体に当たらないので楽ですし。
こまごまとしたパーツはめんどくさいですがきちんと揃っていて問題ありません。若干歪んでますが気にしないことにしてます。
スーパーカブ90(HA02)にとりつけました。主な適合車種が HONDA スーパーカブ50(2BH-AA09)、スーパーカブ110(2BJ-JA44)だったので、取り付けに少々加工等が必要でしたが、以外と簡単に取り付けできました。
装着後の感想ですが、胸のあたりは冷たい風が来なくなったので真冬でも快適にバイクライフを楽しめてます。
改善してほしい所は、ミラーの取り付け部を車種別に販売してほしいかな。そうしてもらえると、ポンつけできます。