曜日別特売
CUB-13 ウインドシールド af(旭風防) 18464575

ウインドシールド

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード18464575品番CUB-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000

正面からの風・ホコリをブロックし、商用でも街用でもライダーをガードします。

材質ポリカーボネイト樹脂クリアー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×400×2.5主な適合車種HONDA スーパーカブ50(2BH-AA09)、スーパーカブ110(2BJ-JA44)
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464575
2021-12-19
用途: バイクの風よけ
サービス業

通勤時に使用していました。傷もつきづらく、変色もありません。大きさもちょうど良く、横風などによるふらつきもでませんでした。取付も簡単でカッコイイ感じになりました。

対象商品 : 18464575
2020-09-04
用途: カブのドレスアップ
建設業・工事業

思っていた以上に確りした商品でした。1ヶ所ネジのサイズがちがったので残念でした。

対象商品 : 18464575
2019-07-23
用途: 自家用バイク装着
サービス業

以前のが傷だらけになり、見えにくくなってきたので新たに購入。今では悪天候の日も視界がハッキリ見えて、安全に運転出来るようになり大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする