曜日別特売
HN-03 ナックルバイザー af(旭風防) 18464636

ナックルバイザー

(2件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個主な適合車種HONDA ベンリィ/ベンリ110/ベンリィプロ/ベンリィ110プロ(JBH-AA03/AA05/2BH-AA05/EBJ-JA09/2BJ-JA09) YAMAHA ギア(JBH-UA06J~07J/2BH-UA08J )、ニュースギア(JBH-UA06J~07J/2BH-A331E)注文コード18464636品番HN-03
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

手元を保護してよりスポーティなデザインに!

材質PET樹脂スモーク寸法(高さH×幅W)(mm)190×190(片側)主な適合車種HONDA ベンリィ/ベンリ110/ベンリィプロ/ベンリィ110プロ(JBH-AA03/AA05/2BH-AA05/EBJ-JA09/2BJ-JA09) YAMAHA ギア(JBH-UA06J~07J/2BH-UA08J )、ニュースギア(JBH-UA06J~07J/2BH-A331E)
注意
※スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。
※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18464645
2019-06-30
用途: ホンダ・タクト(AF79)に取付
その他業種

配達用に使っているタクト(AF79)に取り付けました。純正ではウインドシールドがセットになっているので、ナックルバイザーだけ欲しかったのでこちらを。HNシリーズを見ている限りナックルバイザーの形状は同じですから、おそらくステーに違いがあるのだと思います。
今回付けたのは買い替えたもので、前のスクーターにも取り付けていました。
ナックルバイザーを取り付けると手の甲に直接風雨が当たらなくなるので快適です。また寒さも軽減されます。厳冬期はさすがに厳しいのでハンドルカバーに交換しますが、それ以外の時期はナックルバイザーだけで十分です。
特に配達で素手または薄手の手袋しか付けられない場合にはハンドルバイザーを着けることで快適性を高める効果があるのでおすすめです。

対象商品 : 18464645
2018-11-28
用途: タクト(AF75)に取り付け
製造業

取り付け作業は左右のミラーを外して、ナックルバイザーのステーを挟み込みます。
ステーに付属のビスをねじ込んで固定します。
今の季節で日が出ている昼間(17℃)なら手袋をしなくても風が手に直接当たらないので大丈夫です。
雨や雪が降っても手袋に直接当たらないので、手かじかむ事は少なそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする