LSベルハンマー カートリッジグリース

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400g) 注文コード 18464766 品番 No.0
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。

配合LSベルハンマー原液10%配合 使用温度範囲(℃)-15〜196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火) 琥珀色 用途機械部品などの潤滑及び防錆 成分鉱油、防錆剤、減摩剤 種類油性 使用目的潤滑、防錆 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量42mL 特性極圧性、消音、焼付防止

商品説明動画

LSベルハンマー 極圧試験機での実験動画
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52213403
2025-12-01
用途:
バイクのアクスルシャフト付近
その他業種

最初の転がるダシが軽くなったような感じは受けました
燃費に帰ってくると嬉しいデス

2025-03-26
用途:
電動、エアー工具のメインテナンス
正木 様

工具のメインテナンス時に使用しています使用前は油切れでガラガラ音が出ていた物が使用後はピタリと異音が無くなりスムーズに動く様になりました。

2024-12-26
用途:
自動車メンテナンス
卸売・小売業

可動部のメンテナンスで使用しましたが、今まで使用したグリスより可動部が軽くなりました。また、持続性もありそうです。

対象商品:
18464775
2023-06-18
用途:
自転車や自動車などのメンテナンス
模型工房ひろ 様 (サービス業)

自転車のハブに使用したところ、従前のグルスに比べて乗り味が軽くなりました。また、軽自動車のスタビリンクのブーツ交換の際に充填グリスとして使用しました。今後の耐久性はこれからです。自転車に使用する場合は、新規にグルスを充填するならこれ、分解せずに注油するならスプレータイプの原液が良いかもしれません。

2人が参考にしています
対象商品:
18464766
2023-06-12
用途:
バイクのリンク部に使用
建設業・工事業

バイクのリンクスイングアーム部に使用してみたら。滑らかな動きになり、非常に気に入ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
52213394
2023-09-03
用途:
ないしょ
電気・ガス・熱供給・水道業

かなり良い感じ。すりあわせの初期慣らしにしようした。

1人が参考にしています
対象商品:
52213403
2023-05-27
用途:
各部グリスアップに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

駆動部に色々使えます。
ベルハンマーのブランドが信用出来るので、安心して使用しています。
ベルハンマースプレー缶も全種類使用しています。

対象商品:
52213394
2022-06-17
用途:
ロボットの駆動部に使用する予定です。
大分県立大分工業高等学校 様 (教育・研究機関)

まだ、使用していませんが以前スプレーのものを使用しており、大変満足しております。期待値込みの星5です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする