チューブポンプ Dタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18464942 品番 PT-DP1-100-KA,24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。

流量(mL/min)100 流量一回転あたり0.6ml/r 吐出圧力(MPa)0.1 管接続口径- 外径(Φmm)5.5 電圧(V)DC24V 流体水、お湯 使用流体温度(℃)5〜50 用途洗浄器機、薬液供給装置など 質量(g)345 材質(チューブ)ファーメドチューブ 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 継手タケノコタイプ
注意
※タイプによって継手の種類が異なります。詳細はメーカーカタログをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18464933
2018-07-24
用途:
水を機械内に圧送

ほとんど問題無く使用できた。できればさらに静音が望ましい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする