※ヘルメット収納時

IW-201 ポケッタブル・ベスト Galax(ギャレックス) 18465573 IW-201 ポケッタブル・ベスト Galax(ギャレックス) 18465573 IW-201 ポケッタブル・ベスト Galax(ギャレックス) 18465573

ポケッタブル・ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18465573 品番 IW-201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

視認性高いフラッシュカラーに再帰反射テープを前後に配置、背裏の袋にコンパクトに収納でき災害時の常備としてヘルメット内に保管できます。

用途災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用 材質ナイロン100% 質量(g)60 テープ地色シルバー 着丈(cm)58 胴囲(cm)108 色(本体)フラッシュ・イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする