Galax(ギャレックス)
Galax(ギャレックス)の 安全ベスト・タスキ
Galax(ギャレックス)の 安全ベスト
Galax(ギャレックス)の ベスト型 安全ベスト
ポケッタブル・ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18465589
品番
IW-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
視認性高いフラッシュカラーに再帰反射テープを前後に配置、背裏の袋にコンパクトに収納でき災害時の常備としてヘルメット内に保管できます。
用途
災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用
材質
ナイロン100%
質量(g)
60
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
58
胴囲(cm)
108
色(本体)
フラッシュ・オレンジ