Galax(ギャレックス)
Galax(ギャレックス)の 安全ベスト・タスキ
Galax(ギャレックス)の 安全ベスト
Galax(ギャレックス)の ベスト型 安全ベスト
ポケッタブル・ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
フラッシュ・ピンク
注文コード
18465598
品番
IW-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
視認性高いフラッシュカラーに再帰反射テープを前後に配置、背裏の袋にコンパクトに収納でき災害時の常備としてヘルメット内に保管できます。
用途
災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用
材質
ナイロン100%
質量(g)
60
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
58
胴囲(cm)
108
色(本体)
フラッシュ・ピンク