Galax(ギャレックス)
Galax(ギャレックス)の 安全ベスト・タスキ
Galax(ギャレックス)の 安全ベスト
Galax(ギャレックス)の ベスト型 安全ベスト
ワンショルダー・ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18465607
品番
IW-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
胸と背中には夜間でも良く目立つ再帰反射テープ付き、マジックテープでサイズ調節可能
用途
災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用
材質
ポリエステル100%
質量(g)
50
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
42
胴囲(cm)
84〜108(サイズ調節可能)
色(本体)
フラッシュ・イエロー