Galax(ギャレックス)
Galax(ギャレックス)の 安全ベスト・タスキ
Galax(ギャレックス)の 安全ベスト
Galax(ギャレックス)の ベスト型 安全ベスト
ワンショルダー・ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
フラッシュ・オレンジ
注文コード
18465616
品番
IW-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
胸と背中には夜間でも良く目立つ再帰反射テープ付き、マジックテープでサイズ調節可能
用途
災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用
材質
ポリエステル100%
質量(g)
50
テープ地色
シルバー
着丈(cm)
42
胴囲(cm)
84〜108(サイズ調節可能)
色(本体)
フラッシュ・オレンジ