ワンショルダー・ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18465625 品番 IW-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

胸と背中には夜間でも良く目立つ再帰反射テープ付き、マジックテープでサイズ調節可能

用途災害対策・学童の登下校時の安全確保・イベント時の視認性を求める着用 材質ポリエステル100% 質量(g)50 テープ地色シルバー 着丈(cm)42 胴囲(cm)84〜108(サイズ調節可能) 色(本体)フラッシュ・ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする