ワイヤレス呼出しパトフラッシュ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18466263 品番XL3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

LEDフラッシュ:28この赤色LEDがまぶしく光ります。
フラッシュモード:点滅モード/流れるモードが選べます。
フラッシュ時点灯条件:昼夜関係なく光ります。
フラッシュ時間:15秒間/2分間/5分間/連続(停止ボタンを押せばいつでも停止出来ます)
チャイム・メロディ・サイレン音:Xシリーズ送信機の選曲ボタンで選んだ音が鳴ります。
動作モード切換:電源オフ/光/A/B
[A:光と音(光は動作時間中光るが、音は1回のみ動作)]
[B:光と音(動作時間中、光と音が動作し続ける)]
音量調節:ボリューム付

シリーズXシリーズ 付属品樹脂リブ×1、木ネジ×1 セット内容受信機(XL3000)、送信機(X10) 電源DC4.5V(単2形アルカリ電池×3本)又は専用ACアダプター(X0505)(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×130×55 受信可能距離屋外見通し距離100m以上 電池別売 LED色 使用場所室内又は屋外 LED使用数(個)28 通信条件Xシリーズ送信機の同一コードの電波を受信する。コード数256通り 音量(dB)最大75(ボリューム付)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18466263 XL3010 67320707 XP4010A 防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス 防水型押しボタン 警告・警報表示チャイムセット リーベックス 1セット 4,398 税込4,838 リニューアル品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18466263
2021-12-10
用途:
来客報知用
深海 様 (教育・研究機関)

耳が遠いいので、玄関に取り付けた押釦とセットで来客報知に使っています。
持ち運びに便利なので、客間、リビング、と移動させて使っています。
あと、電話がかかつて来た時、音で光ってくれると申し分ないのですが.....。

対象商品:
18466263
2021-03-17
用途:
軽負荷の電気制御用
ワークテック 様

すばらしい LEDも明るく 音もおおきく メロディもお好みのものを選べるし
機能が充実している

対象商品:
18466263
2021-04-23
用途:
来客時
建設業・工事業

来客時、わからなかった時、光で教えてくれるので助かってます。

対象商品:
18466263
2020-06-11
用途:
ボイラーの警報
その他業種

離れているボイラーの警報に使用しています。大変便利です。

対象商品:
18466263
2020-02-22
用途:
ドアホン
その他業種

ランプもついてて、来訪者がわかりやすく便利です。メロディも、変更できるので多用途に使えそうです。

対象商品:
18466263
2019-11-15
用途:
聴覚障害の方の自宅に取付

赤いライトと、電池交換が面倒以外は、良いとおもいます。

対象商品:
18466263
2019-09-01
用途:
耳の遠い母がインターホーンに気がつくように購入した
サービス業

それなりには大きな音が出ているし、いい仕事をすると思った。けれど母には移動した場所にも必要かと思われた

対象商品:
18466263
2019-05-28
用途:
離れて作業している作業者への呼び出し
製造業

光と音のふたつの効果ですぐに対応ができ助かっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする