木工やすりセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15本) 注文コード18466586 品番PS-3
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!

用途
木工製品の研磨・表面仕上げ
木工・樹脂削り、名入れ
適合材木工、樹脂 セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

【ケンマのヤナセ】木工やすりセット PS-3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
入れ歯の補整修理
その他業種

今やこれが無くては物を噛むことも不自由になってしまうので、大変重宝しております、モノタロウさんは素晴らしい会社です、ありがとうございます。

対象商品:
18466586
2022-11-05
用途:
木工の窪み研磨

引き出しなどの手がかり制作時に使いました。これとコーンの組み合わせで仕上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする