YPB554 ポータブルカーナビゲーション ユピテル 18466639

※使用例

YPB554 ポータブルカーナビゲーション ユピテル 18466639 YPB554 ポータブルカーナビゲーション ユピテル 18466639

ポータブルカーナビゲーション

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18466639 品番YPB554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オリジナル警告・警報データ7万件以上! うっかり違反防止ナビ
東京外環自動車道、新名神高速道路など、新規開通道路も収録

画面サイズ5インチワイドQVGA液晶タッチパネル 記録メディアメモリ TVチューナーワンセグ 用途12V車専用 付属品スタンド、ブラケット、5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m)、取扱説明書・保証書 質量(g)163 出力(W)1W(内蔵スピーカー/モノラル) 取付方式角度調節機構付(貼付型) 表示【地図表示】現在地表示、スクロール表示、検索地点表示、縮尺切替(14段階/10m〜200km)、詳細市街地図(東名阪地区のみ収録)、文字サイズ選択切替(3段階)、渋滞ぬけみち表示(全国47都道府県主要部)、高速道2画面表示(非表示可)、3Dランドマーク表示(非表示可)、企業アイコン表示(GS/コンビニ/銀行/ファミレス等/非表示可)、駐禁エリア・路線地図上表示(非表示可)、ゾーン30表示(非表示可)、制限速度表示(警報時)、昼夜画面切替)、文字くっきり アンチエイリアス処理、【その他】交差点拡大表示(非表示可)、交差点施設名表示(非表示可)、側道イラスト表示(音声案内付/非表示可)、ETCレーン表示、高速・都市高速道路で3D表示、都市高速入口表示、高速道SA・PA内施設案内表示(非表示可)、走行軌跡表示(非表示可)、到着予想時刻表示、目的地までの距離表示、【自車位置】GPS受信表示、方位表示、高度表示、緯度・経度表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×16×85(突起物を除く) 電源電圧(V)本体(miniUSB端子):DC5、電池(リチウムイオン電池):DC3.7、付属品の5Vコンバーター付シガープラグコード:DC5出力(DC12 マイナスアース車専用) 機能【地図】(株)昭文社/キャンバスマップル(株)マップルナビPro3 2018年春版ハイクオリティマップ、サイファイナビ、【地点検索】タッチ・ルート検索(地図上検索)、フリーワード検索(約約750万件)、電話番号検索(約640万件/個人宅除く)、住所検索(約3600万件)、施設(ジャンル)検索(約240万件)、周辺施設検索(約240万件)、登録地点検索(300件)、履歴検索(50件)、緯度・経度検索、【地点登録】登録件数(300件)、自宅登録(自宅/会社/出発地)、マイエリア、【その他ナビ機能】ユピテルオリジナル警告・警報(7万件以上)、まっぷる旅行ガイドブック(約8万件)、自宅に帰る案内(帰路探索)、経由地設定(10件)、細街路探索、ぬけみち考慮検索(する/しない選択可)、探索ルート(5ルート)、ルート登録(50ルート)、オートリルート、右左折専用レーン案内(音声案内付)、分岐案内(ジャンクションガイド/音声案内付)、音声案内、有料道路料金案内、地図方向選択、デモ走行、カーレスキューボタン、【自車位置】GPSユニット(高感度GPSレシーバー採用)、【AV機能】テレビ(ワンセグ)、ミュージックプレーヤー(MP3/WMA対応)、ピクチャービューア、【その他】ヘッドフォン端子:3.5Φmm 消費電流(A)約0.6(充電電流除く) データ容量4GB(内蔵メモリー) 警告【オービス】ループコイル、新Hシステム、LHシステム、レーダー式:(最大)4段階、【取締エリア】移動オービス、速度違反取締、追尾式取締、交差点取締、その他取締、一時停止取締:3段階、【検問エリア】シートベルト検問、携帯電話検問、飲酒検問、その他検問:3段階、【サービスエリア・パーキングエリア】約2km/1km/300m、【トンネルオービス】入口で警告:入口1km手前、【Nシステム】約300m手前、【交差点監視】約300m手前、【交通監視システム】約300m手前、【ハイウェイオアシス】約1km手前、【信号無視抑止】約300m手前、【警察署】約500m手前、【連続トンネル】約1km/500m手前、【高速交通警察待機所】約500m手前、【事故多発エリア】約300m手前、【ハイウェイラジオ】、【一時停止注意ポイント】、【道の駅】約1km/500m手前、【ビューポイントパーキング】約1km/500m手前 バッテリー稼動時間約2時間(ポータブル時最長) 動作温度範囲(℃)0〜+60(充電温度範囲0〜+45)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18466639
2020-12-01
用途:
ドライブ
個人 様 (農・林・水産業)

世間並でまずは良いとしましょう。値段と相談しましょうこんなもんです

対象商品:
18466648
2018-11-01
用途:
車に設置

カーナビとしては、本当によくできていると思います。
案内は正確、経由地の入力も簡単でツーリングの時には助かってます。

文字も大きくタッチパネルの操作も問題ありません。
残念なところは、家庭用外部電源のケーブルが付属していない事です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする