組立式収納ボックス 鍵付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18466763 品番 SB500BK
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)

ブラック 耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30 付属品取扱説明書、接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、床置き用フットシール、棚板、鍵(2本) 材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする