平タガネ

(85件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18466875 品番 25
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
全長(mm)215 刃幅(mm)25 材質S45C 対辺(mm)18.8 硬度HRC50〜56
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
溶接スパッタのはつり

溶接スパッタの除去が簡単にできた。もう少し幅が細いものもラインナップにあるといいかな。

2025-11-21
用途:
現場での簡単なコンクリハツリ
建設業・工事業

現場での簡単なコンクリハツリに使用。時々無くしてしまうので安くて助かっています。

2025-01-09
用途:
コンクリートのはつり
製造業

小範囲のコンクリートを手作業ではつる事になったので購入しました。コスパが良いので、助かります。

対象商品:
18466832
2024-05-28
用途:
農機の整備
農・林・水産業

固いロックシートを回す時、カシメ作業、変形した部品の修理などに使っています。
不満はありません。

2025-03-17
用途:
タガネとして
グラッツェ ミレ 様

問題なく使えました、次回はもう少し大きいものを頼もうかと思います

対象商品:
18466832
2023-11-03
用途:
なんとなく欲しかった。
その他業種

手のひらより少し大きいサイズで使い勝手が良いし汎用性が高く、様々な場面(足回りのブーツ類取外しや、カムプーリーの固定、かしめ等々)で活躍しています。安く購入でき助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
18466832
2024-01-23
用途:
金属の加工
製造業

webカタログで材料と硬度の両方の表記がありとても良心的に感じます。同様品のカタログでは材料の表記(材料の記号までの記述でなく**鋼などの範囲)の記述で硬度の表記がされていないようです。

対象商品:
18466857
2023-08-03
用途:
モルタル面のハツリ
サービス業

DIY作業で有り、耐久性は必要ない程度であり
何より安価が一番であるが
摩耗も少なく使用感は良い
良い商品である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする