MRGS リチウムグリーススプレー モノタロウ 18466972 MRGS リチウムグリーススプレー モノタロウ 18466972 MRGS リチウムグリーススプレー モノタロウ 18466972 MRGS リチウムグリーススプレー モノタロウ 18466972 MRGS リチウムグリーススプレー モノタロウ 18466972 MRGS リチウムグリーススプレー モノタロウ 18466972

リチウムグリーススプレー

(812件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 18466972 品番 MRGS
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。

グリス種類リチウムグリース 用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20〜120 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量208g RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:51
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 812
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
シャッター等の住宅設備のメンティナンス
その他業種

冬場になり、住宅設備のシャッターの古いグリースが固まり動きが悪くなったので、パーツクリーナーで古いグリスを除去して、このリチウムグリーススプレーでグリースょ塗布しました。
シャッターもスムーズに動くようになり、満足しています。

2026-01-06
用途:
庭木剪定のヘッジトリマーの潤滑・防錆
教育・研究機関

庭木剪定のヘッジトリマー(電気バリカン)の往復刃の潤滑と清掃後の防錆用に使用しています。
 以前は、フィラーに入れた機械油(余った自動車オイル)を使用していましたが、スプレー缶のグリスの方が携行性・作業性に優れています。
 値段も安いので、剪定作業の休憩時にプシューと刃にスプレーしました。

対象商品:
18466972
2025-12-19
用途:
機械整備全般
運輸・通信業

皆さんも書いていますが、セロテープで貼った
延長ノズルの二回目以降の扱いに困る。
グリスとしての粘度は問題ないのですが、
噴射時からグチュグチュの泡状態で隙間に入っている感が無い。
スプレーグリスなのだから噴射時はサラサラで浸みこんでいき、
溶剤が飛ぶと、ねっとりなグリスになって貰いたい。

1人が参考にしています
2026-03-03
用途:
冊子の戸車に使用
その他業種

完璧に軽くスムーズに動くようになりました。噴射力も強くて逆さ使用でもきっちり使えました。

2025-12-21
用途:
車庫シャッターのスライド部分
卸売・小売業

手動昇降のシャッターが古くなって、季節によって動きが悪くなることがよくあります。スプレーなので、巻き込み部の軸受けにもグリスが届いて重宝しています。

対象商品:
18466972
2025-12-11
用途:
機会のメンテナンス
卸売・小売業

泡タイプなので、手を汚さずにしっかりと密着します。缶なので、使いやすく重宝しています

2026-02-25
用途:
各種機械の潤滑

付属のストローの径が本体の噴出口の穴の径より大きく刺さらない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-11-04
用途:
お得です
農・林・水産業

迅速にお送り頂けました。安価で良かったです。もちろん、お品物に問題はございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ちょう度を教えてください。
回答:
#2となっております。
2024-08-22
質問:
ゴム、樹脂、プラスチックに使用可能でしょうか。
回答:
こちらの商品は金属部の潤滑用となっております。
ゴム、樹脂、プラスチックへの使用はお控えください。
1人が参考にしています
2024-08-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする