冬場になり、住宅設備のシャッターの古いグリースが固まり動きが悪くなったので、パーツクリーナーで古いグリスを除去して、このリチウムグリーススプレーでグリースょ塗布しました。
シャッターもスムーズに動くようになり、満足しています。
庭木剪定のヘッジトリマー(電気バリカン)の往復刃の潤滑と清掃後の防錆用に使用しています。
以前は、フィラーに入れた機械油(余った自動車オイル)を使用していましたが、スプレー缶のグリスの方が携行性・作業性に優れています。
値段も安いので、剪定作業の休憩時にプシューと刃にスプレーしました。
皆さんも書いていますが、セロテープで貼った
延長ノズルの二回目以降の扱いに困る。
グリスとしての粘度は問題ないのですが、
噴射時からグチュグチュの泡状態で隙間に入っている感が無い。
スプレーグリスなのだから噴射時はサラサラで浸みこんでいき、
溶剤が飛ぶと、ねっとりなグリスになって貰いたい。
完璧に軽くスムーズに動くようになりました。噴射力も強くて逆さ使用でもきっちり使えました。
手動昇降のシャッターが古くなって、季節によって動きが悪くなることがよくあります。スプレーなので、巻き込み部の軸受けにもグリスが届いて重宝しています。
迅速にお送り頂けました。安価で良かったです。もちろん、お品物に問題はございません。
老人ホームの浴室ストレッチャーの駆動部分に使用したりと比較的油が長持ちして欲しい部分に使用している。潤滑油やシリコンスプレーではあまりもたない時にはグリーススプレーを使用している。
モノタロウ製で安価で購入できるので大変満足している。しかも15%オフの時に購入すればかなりお得に購入できる。