綿混軍手「職」1双

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード18467077 品番202975
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別) アウトレット
¥12870

綿混糸2本編み8ゲージ 綿を多く含んだしっかり厚手タイプ 工場内作業に最適!

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)10 手のひらまわり(cm)16 材質ポリエステル、綿、その他 質量(g)70 ゲージ数8 機能吸油性・吸汗性 入数(双)1 色(手首部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする