デュアルテックスコンパクトレインスーツ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL ブラック 注文コード18473202 品番RR5232BK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

数あるラインナップのなかで最小(収納時)、最軽量!手のひらに乗るほどのコンパクト設計!こんなに小さくても機能は一人前のレインスーツとして必要十分!常時携帯される方にオススメです。

胸囲(cm)95〜104 ウエスト(cm)82〜90 適応身長(cm)175〜185 材質(表地)ナイロン70Dデュアルテックス加工、(襟裏)起毛トリコット ブラック サイズLL

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18473428
2023-10-25
用途:
雨天時のオートバイ運転
ひろし 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて運び易く、防水性も良いと思います。防寒機能は低いかもしれません。

対象商品:
18473376
2021-08-30
用途:
ツーリング
製造業

防寒時にも着用していて重宝しています。収納状態もコンパクトでいいのですが小さすぎる気がします。以前はカチンカチンに丸めて押し込んで入れていましたが、今はもう収納袋には入れていません。

対象商品:
18473272
2019-01-06
用途:
バイク ツーリング時
サービス業

バイク用雨具は大きく嵩張りますがこの商品はコンパクトです。
次回のツーリング時に雨に対する感想を述べます。

対象商品:
18473263
2018-07-30
用途:
ちょっとしたツーリング
サービス業

非常にコンパクトで本当にペットボトルサイズでした。

対象商品:
18473358
2016-02-16
用途:
雨の日の通勤

軽量かつコンパクトで急な雨の通勤でもシートに入れておけるので重宝しています。

対象商品:
18473272
2018-10-23
用途:
雨天のオートバイ乗車時
その他業種

2回目の使用でパンツから水が浸み込んできた。
このブランドの商品気に入っていて今まで色々購入してきたが、
とても残念。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする