GT-03R 刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善) 18476344 GT-03R 刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善) 18476344 GT-03R 刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善) 18476344 GT-03R 刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善) 18476344

刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18476344 品番GT-03R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。

用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。 質量(kg)0.25 取付穴(mm)25.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
取扱説明書:(0.97MB)
注意
※交換用ナイロンコードは市販のナイロンコードをお求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18476344
2022-08-15
用途:
背負式草刈機で使用

しっかりナイロンロープを撒いているにもかかわらず、使用してすぐに回転しているナイロンコードの長さが1.5倍伸びました。巻き付けした部分が回転中にずれて見かけ上伸びたようです。そして回転部分からナイロンコードがよく切れます。(付属のナイロンロープ使用中)
これは、いつも使用するナイロンコードに変えるとましになるかもしれません。

対象商品:
18476344
2022-09-22
用途:
草刈り
建設業・工事業

今までのナイロン紐を差し替えていたのと比べたら、とても楽になりました。しかも、無駄が無いのは、とても良いです。約2時間、時々叩いて使いながら、紐を変えること無く、終了しました。

対象商品:
18476344
2022-08-01
用途:
草刈り作業
福昌工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

中のバネが行方不明になることがあると、探しにくい、ばねを探しやすいように目立つ色を付けてくれるといいのに

1人が参考にしています
対象商品:
18476344
2021-07-04
用途:
草刈作業
農・林・水産業

皆さんが書き込みされていますように中央部の叩く部分が削れてしまい、徐々の外周部が削れて使用できなくなります。そこで購入当初から中央部の叩く部分に適当な平ワッシャを6ミリ角ボルトで補強した所、削れる無く長く使えています。お試しください。

2人が参考にしています
対象商品:
18476344
2020-09-25
用途:
企業や個人の草刈り作業に使用します
建設業・工事業

その名の通り、たたけば出る使いやすいナイロンカッターです。毎年使っていますが、土に当たる部分が少しづつ高くなっており出やすいです。問題はその底の部分がプラスチックでできており数回の使用で擦り切れ穴が空いてしまう事です。硬質プラスチックなど材料を工夫いただき、せめて数十回の使用に耐えるようにしてもらうとさらに売れると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18476344
2019-09-16
用途:
2度目以降の草刈り用
農・林・水産業

いちいち刈り払い機を止めてプラワイヤーを引き出さなくてもよいのでとても便利です。

対象商品:
18476344
2020-09-05
用途:
刈払機消耗品
公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団 様 (サービス業)

叩けば出るでお馴染みの商品でその名にたぐわぬ性能で満足ですが、叩く部分が弱すぎる。すぐに割れてしまうので改良が毎回必要。

1人が参考にしています
対象商品:
18476344
2018-09-07
用途:
草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

土に当てる所が減ってスプリングが出てきてしまった。
耐久性を高めるために底にビスをつけるとよいと思った
次に買うときは自分で加工して8ミリぐらいのビスをつけるつもり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする