※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B51 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 18476624 B51 10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ 18476624

10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード18476624 品番B51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,980
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 種別青銅CAC406 形状ストレート 寸法L(mm)59 寸法H(mm)64 接続方式Rc×G 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 分類ボールバルブ 材質(ボール)C3604BD(クロムめっき) 寸法d(Φmm)10 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0 ハンドル形状首長形 端接続テーパめねじ×平行おねじ クラス10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする