曜日別特売
BPD-306L タイロットエンドブーツインストーラー トラック用 HASCO 18478094

タイロットエンドブーツインストーラー トラック用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18478094品番BPD-306L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。

用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする