カスタム
カスタムの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
カスタムの 水質検査器
カスタムの 水質検査用水質計
データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18478897
品番
IWC-6SD
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器。測定対象に応じたSDカードへのデータ記録も可能。
用途
製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番
835-8572
測定範囲
0〜14.00PH(PH)/0〜200.0mS/cm(導電率)/-1999〜+1999mV(ORP)/0〜132000ppm(不純物総溶解度)/0〜60℃(温度)/0〜12.00%(塩分)/0〜20.0mg/l(DO)/0〜100%(空気中酸素)
質量(g)
489(電池含む)
電源
単三×6、又はACアダプター
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
68×45×177
注意
※各種センサーは付属しておりませんので、併せてお買い求めください。SDカードは付属しません。市販の物をお買い求めください。