IWC-6SD用pHセンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18478906 品番PE-03
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

一般の被検液を対象としたpH用センサー

用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 トラスコ品番837-0419 対応製品IWC-5、IWC-06SD 寸法(mm)12Φ×160 使用温度(℃)5〜60 測定範囲(pH)1〜13 測定精度±(0.02pH+2dgt) 分解能0.01pH センサケーブル長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする