カスタム
カスタムの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
カスタムの 水質検査器
カスタムの 水質検査用電極
IWC-6SD用温度センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18478915
品番
TP-07
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
温度用センサー
用途
製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番
837-0422
対応製品
IWC-6SD
測定範囲(℃)
0〜60
測定精度
±0.8℃
分解能(℃)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応