カスタム
カスタムの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
カスタムの 水質検査器
カスタムの 水質検査用電極
IWC-6SD用ORPセンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18478924
品番
ORP-14
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途
製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
対応製品
IWC-6SD
寸法(mm)
12Φ×160
使用温度(℃)
0〜100
測定精度
±(0.5%+2dgt)
分解能
1mV
測定範囲(mV)
-1999〜+1999
材質(電極)
白金
センサケーブル長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応