IWC-6SD用導電率/塩分センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18478933 品番CDPB-03
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

導電率/塩分/不純物総溶解度用センサー

測定範囲
0〜12.00%(0〜+60)(塩分)
0〜200.0μS/cm(導電率/200μSレンジ)
0.2〜2.000mS/cm(導電率/2mSレンジ)
2〜20.00mS/cm(導電率/20mSレンジ)
20〜200.0mS/cm(導電率/200mSレンジ)
0〜132ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)
132〜1320ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)
1320〜13200ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)
13200〜132000ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)
測定精度
±0.5%FS(塩分)
±(2%FS+1dgt)(導電率)
±(2%FS+1dgt)(不純物総溶解度)
分解能
0.01%(塩分)
0.1μS/cm(導電率/200μSレンジ)
0.001 mS/cm(導電率/2mSレンジ)
0.01 mS/cm(導電率/20mSレンジ)
0.1 mS/cm(導電率/200mSレンジ)
0.1ppm(不純物総溶解度/200ppmレンジ)
1ppm(不純物総溶解度/2000ppmレンジ)
10ppm(不純物総溶解度/20000ppmレンジ)
100ppm(不純物総溶解度/200000ppmレンジ)
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査 トラスコ品番837-0420 対応製品IWC-6SD RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする