※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18479537
品番
B51
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC406
接続ねじ
Rc×G
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604BD(クロムめっき)
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状
首長形
端接続
テーパめねじ×平行おねじ
クラス
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材