シェルサイズ18極数3コンタクト形状メス配列番号18-21形状ストレート材質/仕上(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(インシュレータ)合成樹脂、(コンタクト)銅合金/銀メッキ、(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125寸法L(mm)52.37以下定格電圧(V)AC500/DC700寸法A(mm)1-1/8-18UNEF-2B定格電流(A)23寸法W(mm)9.52以上仕上(コンタクト接触部)銀めっき寸法V(mm)1-20UNEF-2A絶縁抵抗(MΩ)5000以上寸法Q(Φmm)34.1(±0.8)結合方式ねじコンタクトサイズ#12嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ