ストレートプラグピン/ソケットインサート

ストレートプラグピン/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサート - JAE(日本航空電子工業)
(4件のレビュー)
形状ストレート結合方式ねじ結線方法はんだ種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B内容量1個
注意
※ケーブルクランプ(N/MS3057)を付属してご使用下さい。
※シェルサイズ10SL(ソケットインサート)は、金属の外殻(バレル)がインシュレータの先端(嵌合側)まで
覆っていない構造です。
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
定格電流(A)
定格電圧(V)
シェルサイズ
配列番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34971081N/MS3106B12S-3P2オス13AC500/DC70012S12S-3
オープン
899
989(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971106N/MS3106B14S-2P4オス13AC200/DC25014S14S-2
オープン
1,198
1,318(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971124N/MS3106B14S-5P5オス13AC200/DC25014S14S-5
オープン
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
返品不可
34971151N/MS3106B14S-7P3オス13AC500/DC70014S14S-7
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
34971167N/MS3106B14S-7S3メス13AC500/DC70014S14S-7
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
34971176N/MS3106B16S-1P7オス13AC500/DC70016S16S-1
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
34971185N/MS3106B16S-1S7メス13AC500/DC70016S16S-1
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
34971194N/MS3106B16-10P3オス23AC500/DC7001616-10
オープン
1,298
1,428(税込)
92日以内出荷
返品不可
34971203N/MS3106B16-10S3メス23AC500/DC7001616-10
オープン
1,398
1,538(税込)
61日以内出荷
返品不可
34971212N/MS3106B18-1P10オス13(A)AC500/DC700/(INEST)AC200/DC2501818-1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34971221N/MS3106B18-1S10メス13(A)AC500/DC700/(INEST)AC200/DC2501818-1
オープン
1,698
1,868(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971237N/MS3106B18-8P8オス(#12)23、(#16)13AC500/DC7001818-8
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
34971246N/MS3106B18-10P4オス23AC500/DC7001818-10
オープン
1,498
1,648(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971255N/MS3106B18-10S4メス23AC500/DC7001818-10
オープン
1,698
1,868(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971264N/MS3106B18-11P5オス23AC500/DC7001818-11
オープン
1,598
1,758(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971273N/MS3106B18-11S5メス23AC500/DC7001818-11
オープン
1,798
1,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971282N/MS3106B20-4P4オス23AC3000/DC42002020-4
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
34971291N/MS3106B20-4S4メス23AC3000/DC42002020-4
オープン
1,998
2,198(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971307N/MS3106B20-15P7オス23AC500/DC7002020-15
オープン
1,698
1,868(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971316N/MS3106B20-15S7メス23AC500/DC7002020-15
オープン
1,798
1,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971325N/MS3106B20-16P9オス(#12)23、(#16)13AC500/DC7002020-16
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
34971334N/MS3106B20-16S9メス(#12)23、(#16)13AC500/DC7002020-16
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
34971343N/MS3106B20-18P9オス(#12)23、(#16)13AC500/DC7002020-18
オープン
1,998
2,198(税込)
41日以内出荷
返品不可
34971352N/MS3106B20-18S9メス(#12)23、(#16)13AC500/DC7002020-18
オープン
1,998
2,198(税込)
91日以内出荷
返品不可
34971395N/MS3106B20-29S17メス13AC500/DC7002020-29
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
34971404N/MS3106B22-2P3オス46AC3000/DC42002222-2
オープン
2,098
2,308(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971413N/MS3106B22-2S3メス46AC3000/DC42002222-2
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
34971431N/MS3106B22-14S19メス13AC500/DC7002222-14
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
34971447N/MS3106B22-19P14オス13AC500/DC7002222-19
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
34971456N/MS3106B22-19S14メス13AC500/DC7002222-19
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
34971465N/MS3106B22-22P4オス46AC500/DC7002222-22
オープン
1,798
1,978(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971526N/MS3106B24-10P7オス46AC500/DC7002424-10
オープン
2,698
2,968(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971553N/MS3106B24-11S9メス(#8)46、(#12)23AC500/DC7002424-11
オープン
3,598
3,958(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971562N/MS3106B24-20P11オス(#12)23、(#16)13AC3000/DC42002424-20
オープン
2,198
2,418(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971571N/MS3106B24-20S11メス(#12)23、(#16)13AC3000/DC42002424-20
オープン
2,598
2,858(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971587N/MS3106B24-28P24オス13AC200/DC2502424-28
オープン
2,198
2,418(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971605N/MS3106B28-6P3オス80AC3000/DC42002828-6
オープン
3,598
3,958(税込)
107日以内出荷
返品不可
34971614N/MS3106B28-6S3メス80AC3000/DC42002828-6
オープン
3,998
4,398(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971623N/MS3106B28-11P22オス(#12)23、(#16)13AC500/DC7002828-11
オープン
2,998
3,298(税込)
61日以内出荷
返品不可
34971632N/MS3106B28-11S22メス(#12)23、(#16)13AC500/DC7002828-11
オープン
3,598
3,958(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971641N/MS3106B28-12P26オス13AC500/DC7002828-11
オープン
2,798
3,078(税込)
41日以内出荷
返品不可
34971657N/MS3106B28-12S26メス13AC500/DC7002828-12
オープン
3,398
3,738(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971666N/MS3106B28-20P14オス(#12)23、(#16)13AC500/DC7002828-20
オープン
2,798
3,078(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971675N/MS3106B28-20S14メス(#12)23、(#16)13AC500/DC7002828-20
オープン
2,998
3,298(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971702N/MS3106B32-7P35オス(#12)23、(#16)13AC200/DC2503224-28
オープン
3,698
4,068(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971711N/MS3106B32-7S35メス(#12)23、(#16)13AC200/DC2503224-28
オープン
4,398
4,838(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971727N/MS3106B32-17P4オス80AC3000/DC42003232-17
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
34971736N/MS3106B32-17S4メス80AC3000/DC42003232-17
オープン
6,998
7,698(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971745N/MS3106B36-5P4オス150AC500/DC7003636-5
オープン
4,998
5,498(税込)
93日以内出荷
返品不可
34971754N/MS3106B36-5S4メス150AC500/DC7003636-5
オープン
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34971474
2022-12-05
用途: 電源ケーブル接続用
製造業

使用範囲のAWGサイズに対して、プラグピンとインサート内の
距離が短く、ケーブルを屈折して半田付けする余裕があまりないような気がします。

対象商品 : 34971072
2019-05-31
用途: 防衛向け装備品修理
ダイトロン株式会社製造業

製品としての規格は問題ありませんでした。
納期も予想以上に早くて、立会検査に間に合いました

対象商品 : 34971772
2018-03-14
用途: ケーブル端末にコネクタ取付
株式会社イーピーテック製造業

分解し易く、半田カップも大きいので結線作業がスピーディーに行える。

対象商品 : 34971736
2016-05-05
用途: メンテナンス用の検査時着の電源ケーブル用
阪上電子

カタログ通りの製品でした。
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
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする