画像準備中

オスモカラー ウッドステインプロテクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード18481042 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐候性、あらゆる外装木部に使えます。
植物油の浸透保護力に加え、高品質顔料配合で美しい仕上がり。
日本の気候に対応した高耐候性自然塗料です。
国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。
屋外用浸透型の半透明着色仕上げ。
一般的な木材保護塗料と比べて同量で2倍塗れ、2倍長持ち。
木の呼吸を妨げず、高い撥水性、耐候性、耐紫外線性能があります。
塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
木部に防カビ防腐防藻性能を付与できます。

ロイヤルブルー 使用場所屋外用 特性撥水、耐候 用途あらゆる外装木部に使えます/外壁、ガーデン家具、木枠、外部建具、木製フェンス、ウッドデッキなど 危険等級V 乾燥時間(時間)4〜6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L) 危険物の性状非水溶性
注意
※南洋材には適しておりません。詳しくはお問い合わせください。
※白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります。
※オスモカラーは浸透性塗料のため、塗装する樹種によって仕上がりの色が異なります。実際に使用される木材で塗装サンプルを作成されることをお勧めします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする