対応機種
<WiDrawer2環境を使用する場合>iOS 7.0以降のiPhone、iPad、iPad Air、iPad mini 、iPod touch、Android 4.0以降のスマートフォン、タブレット
、以下のOSを搭載したWindows PC、Mac(Windows 8.1 / 8 / 7/ Vista、Mac OS 10.6以降)
<WiDrawer環境を使用する場合>iOS 4.0以降のiPhone、iPad、iPad Air、iPad mini 、iPod touch、Android 2.3〜Android 4.x のスマートフォン、タブレット、Kindle Fireタブレット、以下のOSを搭載したWindows PC、Mac(Windows 8.1 / 8 / 7/ Vista / XP、Mac OS 10.6以降)
充電時間(時間)
Apple 12W USB電源アダプター(2.1A):約2.5
Apple 5W USB電源アダプター(1A):約4時間
その他500mA ACアダプターまたはパソコン:約7時間
LED
WAN(緑):インターネット接続中に点灯
Wi-Fi(青):Wi-Fi正常動作中に点灯
リード/ライト(青):ディスク装着中に点灯・リード/ライト時に点滅
バッテリーレベル:緑点灯:充電30%以上、赤点灯:30%未満、赤点滅:10%未満(充電必要)、消灯:残量なし/電源オフ/充電終了、緑点滅:充電中
付属品USB Micro-B⇔USB標準Aケーブル (本体充電用/パソコン接続用) 、ユーザーズマニュアル
材質ABS樹脂
色ホワイト
外形寸法(mm)118×79×14(突起部含まず)
本体質量(g)120
電源電圧(V)【入力】DC+5V 500mA/1A/2.1A、【出力】DC+5V 1A MAX
消費電流(mA)550
インターフェースUSB2.0
動作環境温度:5〜35℃、湿度:20〜80%(ただし結露しないこと)
コネクタ本体充電用/パソコン接続用×1(USB Micro-B)、スマートフォンへの充電用/USBストレージ接続用×1(USB 標準A)
対応フォーマットNTFS、FAT16、FAT32、exFAT
電波到達距離(m)50
バッテリー容量(mAh)3000
セキュリティWPA、WPA2、WPA&WPA2暗号化方式
対応メモリーカードSD、SDHC、SDXC(256GBまで動作確認済)、USBフラッシュメモリ・USBハードディスク(2TBまで)
使用時間(時間)約9
接続台数(Wi-Fi)同時5台まで