リムーブソケットセット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18484306 品番 SHS307RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

角が丸くなった、なめたボルトを回せる特殊形状のソケットです。正常なボルトも回すことが出来ます。
締め付け・緩めの両回転の使用が可能です。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。

差込角(mm)9.5 用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。 セット内容8・10・12・13・14・17・19mm 材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダー・クリップ:ポリアセタール レール:鉄
注意
※製品の特性上、ソケットがボルト・ナットに噛み込むことがあります
※噛み込んだ場合はボルトをバイスで挟み使用時と逆方向に力を加えるか、ボルトを揺するなどして取り外してください
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください
※ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んで使用してください
※角ドライブは根元まで完全に差し込んでください
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください
※ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないでください
※割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないでください
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
自動車整備
製造業

ナメナメのボルトに使ったら、回りました。工具セットに一つあると安心です。

対象商品:
18484315
2020-01-13
用途:
自動車整備士
自動車・二輪車・自転車関連業

舐めまくって角の部分がほぼ無くなり外せなくなったボルトに使用。取り付けてトルクレンチを回したところすぐに取れて助かった。
面倒なのはソケットの食いつきが良すぎてソケットからボルトが外れなくなる事くらいか

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする