ワイヤーストリッパー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18484498 品番DVC-WS170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます
。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。

用途配線用電線の切断やストリップ。 材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー 材質(刃)炭素工具鋼 適合範囲(mm)0.22〜5.52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18484498
2022-10-12
用途:
制御盤の配線作業
土田制御 様

電線の被覆は剥けていますが、切断は全く出来ません。
0.5SQから2.0SQまで試してみましたが0.75SQからは全くだめでした。
電線は剥けていますが、カッターの刃に挟まって切断できません。
これは使うことは無いでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
18484498
2019-10-02
用途:
電線の端末処理

ストッパーがついているので、皮むきの長さを揃えやすい。操作感は若干力がいる。しっかりした作りで、上下の線押さえに偏りがない。

対象商品:
18484498
2020-09-12
用途:
コード類の剥線
株式会社マル 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前は他社製のものを一年ほど使用していたが破損したため、コスパが良く、信頼できるSK-11の商品に変更
握りは以前に比べ硬いものの剥線はスムーズに行えた。が、使用から2週間後には購入した4つとも内部のプラスチック部品が破断し使用不可に
少し太い線も剥いたが、太いといっても一般家庭の家電に使われる程度の撚線で商品では規格内の太さと思われる、以前はこちらよりも安価のものを使用していたため、強度があると思ったが結果期待外れであった

4人が参考にしています
対象商品:
18484498
2018-11-19
用途:
機械のメンテナンス時
フジテック株式会社 様

軽くて使いよいです。値段も安くてコスパが高い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする