OT5710010 折リタタミバリケード テラモト 18485906

折リタタミバリケード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18485906 品番OT5710010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

清掃時や検査時などにお客様の進入を防ぐバリケード。
軽量で収納もコンパクトにできます。
4か国語が表示されています。
折りたたみ式のパネル3連タイプです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時:約1654×34×750、
収納時:約550×107×750
材質フレーム:塩化ビニール、パネル:ポリエステル+PUコーティング 質量(kg)3.2 規格 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×107×750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする