SU6613002 ベルトパーテーションLight(ステン) テラモト 18485942 SU6613002 ベルトパーテーションLight(ステン) テラモト 18485942 SU6613002 ベルトパーテーションLight(ステン) テラモト 18485942 SU6613002 ベルトパーテーションLight(ステン) テラモト 18485942 SU6613002 ベルトパーテーションLight(ステン) テラモト 18485942 SU6613002 ベルトパーテーションLight(ステン) テラモト 18485942

ベルトパーテーションLight(ステン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18485942 品番 SU6613002
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽い、長い、安いの三拍子揃ったベルトパーテーション。移動の手間や収納スペースの問題などを解決します。
ベルト収納時のベルト暴れによる事故を防止する安全ストッパー付き。
抜き止めストッパー付きで、万一のベルト外れも防止します。

ベルト長さ(m)約3.3 ベルト色 トラスコ品番498-3921 材質ベース・ポール:ステンレスヘアーライン仕上げ、ベルト:ナイロン(48mm幅) 質量(kg)約4.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約Φ360×902 色(本体)シルバー 支柱径(Φmm)Φ50 アズワン品番65-0330-05 スタッキング対応
注意
※屋内用
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

ベルトパーテーションラインナップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする