五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18486152
品番
DP20-11TB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
歯数
11
歯幅(mm)
13
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP20
ピッチ円直径(Φmm)
13.97
ボス径(Φmm)
11
ボス長さL(mm)
10
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
16.51
形状
B - P
質量(kg)
0.025
全長(mm)
23