画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP20)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18486353 品番 DP20-31TA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
歯数31 軸穴径(mm)8 歯幅(mm)13 材質S45C 種別平歯車 ピッチDP20 ピッチ円直径(Φmm)39.37 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)41.91 形状A - P 質量(kg)0.118 全長(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする