五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18486798
品番
DP20-45TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
歯数
45
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
13
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP20
ピッチ円直径(Φmm)
57.15
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
59.69
形状
A - N
厚さ(mm)
5
質量(kg)
0.160062305449671
全長(mm)
13