五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP16)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18487437
品番
DP16-13TB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
歯数
13
軸穴径(mm)
6
歯幅(mm)
20
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP16
ピッチ円直径(Φmm)
20.6375
ボス径(Φmm)
16
ボス長さL(mm)
10
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
23.8125
形状
B - P
質量(kg)
0.06
全長(mm)
30