画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP16)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18487455 品番 DP16-15TA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
歯数15 軸穴径(mm)8 歯幅(mm)20 材質S45C 種別平歯車 ピッチDP16 ピッチ円直径(Φmm)23.8125 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)26.9875 形状A - P 質量(kg)0.06 全長(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする