タンガロイ
タンガロイの エンドミル
タンガロイの その他エンドミル
ソリッドエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端径(mm)
16
注文コード
18487648
品番
TEC160B6X-80C16-150
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・先端径・内容量
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
刃数
6
全長(mm)
150
刃長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
16
先端径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)