五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP16)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18488137
品番
DP16-78TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
歯数
78
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
20
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP16
ピッチ円直径(Φmm)
123.825
ボス径(Φmm)
58
リング穴径(Φmm)
108
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
127
形状
A - S5
厚さ(mm)
9
質量(kg)
0.986812815542377
全長(mm)
20
板幅(mm)
24