五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP14)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全113種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18488435
品番
DP14-10TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
歯数
10
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
22
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP14
ピッチ円直径(Φmm)
18.1428571428571
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
21.7714285714286
形状
A - P
質量(kg)
0.04
全長(mm)
22