五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP14)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全113種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18489424
品番
DP14-94TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
歯数
94
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
22
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP14
ピッチ円直径(Φmm)
170.542857142857
ボス径(Φmm)
42
リング穴径(Φmm)
155
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
174.171428571429
形状
A - S5
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1.28
全長(mm)
22
板幅(mm)
22