画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP14)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18489512 品番 DP14-115TA-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
歯数115 軸穴径(mm)15 歯幅(mm)22 材質FC 種別平歯車 ピッチDP14 ピッチ円直径(Φmm)208.642857142857 ボス径(Φmm)42 リング穴径(Φmm)198 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)212.271428571429 形状A - S5 厚さ(mm)8 質量(kg)1.4 全長(mm)22 板幅(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする