五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP10)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18490614
品番
DP10-12TA-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
歯数
12
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
26
材質
S45C
種別
平歯車
ピッチ
DP10
ピッチ円直径(Φmm)
30.48
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
35.56
形状
A - P
質量(kg)
0.125
全長(mm)
26