画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18490754 品番 DP10-26TA-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
歯数26 軸穴径(mm)15 歯幅(mm)26 材質S45C 種別平歯車 ピッチDP10 ピッチ円直径(Φmm)66.04 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)71.12 形状A - P 質量(kg)0.4 全長(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする